曜日別特売
BS-601S フォトルカボード(ボードマーカーセット) つくし工房 18871108

フォトルカボード(ボードマーカーセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組寸法(mm)【板面】133×147、【記入面】99×143【収納ケース】285×200タイプブラックA注文コード18871108品番BS-601S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。
アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか
撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。
表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。

寸法(mm)【板面】133×147、【記入面】99×143【収納ケース】285×200アーム長さ(mm)190~545サイズタイプブラックA付属品ボードマーカー細字(板面対応色)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2穴径(mm)(上部)4
注意
※ボードマーカー黒を小サイズの板面に取り付ける場合は後端部の細い箇所を挟んで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする