MY-VS450461/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 18871469

●※画像はイメージです。

MY-VS450461/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 18871469
MY-VS450461/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 18871469

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付MY-VS450461/WAHTN

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃90日以内出荷とは
この商品は明るさ・定格消費電力・光源色など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
明るさ(Lm)
5200
定格消費電力(W)
32.5
光源色
白色
注文コード
18871469
品番
MY-VS450461/WAHTN
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU45046W AHTN
定格消費電力(W)
32.5
色温度(K)
4000
光源色
白色
明るさ(Lm)
5200
仕様
人感センサ 一般タイプ グレアカットAB
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
本体質量(kg)
1.3
機能
人感センサ付
器具・セット
セット品
製品形状
逆富士タイプ 230幅
入数
1セット
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
4770
調光の可否
×
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。
※
※器具内送り配線はできません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする