曜日別特売
MOEP4050-2 油吸着マット シートタイプ モノタロウ 18872394

MOEP4050-2 油吸着マット シートタイプ モノタロウ 18872394
MOEP4050-2 油吸着マット シートタイプ モノタロウ 18872394
モノタロウ

油吸着マット シートタイプ

(150件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
厚さ(mm)2
吸油量(L/枚)0.48
内容量1パック(10枚)注文コード18872394品番MOEP4050-2
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油だけを吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。
厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。
厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。

用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして厚さ(mm)2吸油量(L/枚)0.48種別油専用材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)400×500質量(g/枚)40
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※吸着量は、油の種類や粘度によって記載数値よりも下回る場合があります。
※再利用は出来ません。
※廃棄の際は、地方自治体の廃棄物処理規制に従って処理してください。

商品説明動画

オイル吸着パッド.
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:150
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 油処理

EVピットに溜まった水と油が混在したところで使用しました
水より軽い油なので浮遊している物の吸着です
浮いている油に直接に触れた物はしっかりと取れましたが、水に触れた部分はもう一度と試してみましたけど取れませんでした
でも値段で言ったら、お得な買い物です
安価な製品でも凄く役に立ちました
高価な物は使用した事ありませんが、値段ほどの効果はあるのかなと思います

2026-02-03
用途: 重機等のメンテナンス時
サービス業

油系のみ吸着するのでとても良いです。絞ってもまた吸ってくれるのでこぼした廃油や燃料等の回収時にも〇です。

2026-01-06
用途: 農業用機械洗浄
農・林・水産業

機械洗浄した汚水が油と共に流れ出しますが、オイル吸着パッドで流水が油まみれにならなく、優れものです。

2025-09-27
用途: グリストラップ槽の油分除去
株式会社グリーンフーズ製造業

グリストラップ槽の上澄みに溜まった油分の除去に使用、槽に浮かべるだけで液体の油分だけを素早く吸い取ってくれました。その後の固形油分や汚泥の汲み取りが楽に行えました。一枚当たりのお値段もお手頃、清掃の時短が行えたことを思えば、かなりお得なお買い物でした。

2025-12-03
用途: オイルポンプのフィルター用
製造業

キメ細かく満足いく商品です。何といっても費用が魅力的な商品です。

2025-10-14
用途: 機械等のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターで見当たらず、こちらで購入させていただきました。ウエスと比べ物にならない吸着力で助かります。

2025-09-28
用途: オイル交換時の保険として
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換作業時の下敷き兼こぼしてしまった時の保険として購入しました。
大きめなのでどちらの用途でも使いやすいです。

2025-12-14
用途: 農業用機械洗浄
農・林・水産業

洗い流した水に油分が沢山あり、オイル吸着パッドが大活躍です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
水は吸わずに油だけ吸い取ってくれる商品でしょうか。
回答:
水は吸わず、油だけ吸着します。
4が参考にしています
2021-11-26
質問:
1箱(100枚)の商品は、バラで100枚入っているのでしょうか。
回答:
10枚入が10パック入っております。
4が参考にしています
2021-11-26
質問:
オイルを吸収するスピード(時間)はどのぐらいでしょうか。
回答:
吸収する時間につきましては、データのご用意がございません。
1が参考にしています
2021-11-26
質問:
吸着したオイルは漏れ出ない、または滲み出てこないように凝固する商品でしょうか。
回答:
本商品は流れ出たオイルを吸着しますが、凝固する特性はございません。一旦吸着したオイルの保持力には優れますが完全に漏れ出ないというものではございません。
1が参考にしています
2021-11-26

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする