HZ-100B 100番丸棒ハンドル   ダイカスト シロクマ 18872857

100番丸棒ハンドル ダイカスト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)85
寸法L(mm)92
寸法H(mm)23
内容量1個注文コード18872857品番HZ-100B
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
サイズ寸法L(mm)92寸法H(mm)23寸法D(Φmm)7寸法P(mm)85付属品ISO3×28材質亜鉛合金ホワイト取手ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18872866
2023-07-07
用途: システムキッチン引き出し修理

キッチンの引き出しの取っ手が割れてしまい修理のために購入
付属のビスでは長すぎた為ビスを他所で購入し取付
ビスがM3なので多少心配ではありますが、安価で目的が果たせました。
トラスビスでの取付しましたが念のためM3x8のワッシャをかましました

1が参考にしています
対象商品 : 18872848
2023-08-04
用途: 古いシステムキッチンのとって交換
その他業種

30年近く前のシステムキッチンの引き出しの取っ手交換で
既存のネジ穴間が75mmのものをさがしてたどり着きました
今から取り付けますが、付属のネジが27ミリほどの長さがありとても長い
足りないよりは良いですが10ミリ以上長いので別途購入します
付属のネジについての情報が事前に分かれば嬉しかったです
モノはとてもいい感じです 値段的にもよいとおもいます

対象商品 : 18872848
2020-02-13
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

まだ使っていないのですが、見た感じは良さそうです。

対象商品 : 18872857
2018-12-06
用途: 家具のリフォーム
Ante建設業・工事業

キッチンの収納に使用。メッキや鏡面仕上げのように目立ちすぎず、ステンレスのヘアライン仕上げよりも落ち着き柔らかでベストな商品です。

対象商品 : 18872848
2018-07-03
用途: 引き出しハンドルとして

もともと着いていたハンドルが壊れてしまいネジ間75mmの物がホームセンターで取り扱いがなく困っていたところモノタロウにあったので購入させて頂きました。
店舗ではなかなか取り扱いのないサイズもモノタロウは豊富に取り扱っているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする