シロクマ
ユニットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
パールニッケル塗装
パールニッケル塗装
パールゴールド塗装
寸法(mm)
100
100
120
200
300
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18872875
品番
HZ-55
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
付属品
ISO4×28
寸法(mm)
100
色
パールニッケル塗装
取手
ハンドル