用途屋内用仕様人感センサ 省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47040W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)36.6本体質量(kg)2.4参考/旧型式MY-BS470303/W AHTN機能人感センサ付色温度(K)4000製品形状下面開放タイプ 220幅光源色白色入数1セット明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6430ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵