用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形(直付・吊下兼用形)形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8本体質量(kg)2.4色温度(K)3500製品形状学校用 スクールファイン光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3400ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵