用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形(直付・吊下兼用形)形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)24.6本体質量(kg)2.4参考/旧型式MY-X440331/L AHZ色温度(K)3000製品形状学校用 スクールファイン光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3310ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵