MY-VC425430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 18874926

●※画像はイメージです。

MY-VC425430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 18874926
MY-VC425430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 18874926

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス8対応 簡易タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
定格消費電力(W)16.4
内容量1セット注文コード18874926品番MY-VC425430/NAHTN
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)16.4本体質量(kg)1.1参考/旧型式MY-VC425330/N AHTN清浄度8色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 150幅光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする