用途工場・倉庫 クリーンルーム向け仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)24.6本体質量(kg)1.3参考/旧型式MY-VC440331/N AHTN清浄度8色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 230幅光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵