曜日別特売
7004 DAIRIKI 長袖シャツ 07004 大川被服 18875283

DAIRIKI 長袖シャツ 07004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
サイズ4L
内容量1枚注文コード18875283品番7004
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽くて通気性にすぐれた実績No1の、夏のロングラン商品。
DAIRIKIが誇る技術のすべてを結集して作ったMAXシリーズの夏バージョンです。 紳士服をベースとしたデザインは、どこかシックで高級感があり、颯爽とした印象。 素材も清涼感のあるトロピカルを使用し、軽くて通気性に優れた最高の仕上がりになっています。 また姉妹ブランドの「V-MAXシリーズ」とは同色展開となっているため、ブルゾンは15002、女性スラックスは16005とのコーディネイトも可能。 文句なしのロングヒット商品で、ハードワークの現場はもちろん、学校納品でも数多くの実績がある商品です。 〔東レ 素材使用〕
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。
新発想ポケット
(携帯電話専用ポケット)
実用新案登録(第304859号)
二重構造で本体フラップを開けなくてもスムーズに出し入れできる機能性が自慢。

ブルーサイズ4L混率(%)ポリエステル80・綿20機能帯電、速乾・通気、強撚糸仕様ハイメカカット、新発想ポケット(携帯電話専用)実用新案登録済、ペン差しポケット、カード入れポケット種別長袖シャツ胸廻(cm)126着丈(cm)81裄丈(cm)86素材MAXトロピカル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする