曜日別特売
TS136GY4R#NW1 インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定) TOTO 18875334

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)400
内容量1個注文コード18875334品番TS136GY4R#NW1
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。

寸法L(mm)400材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂ホワイト握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする