曜日別特売
TS136GY6R#NW1 インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ TOTO 18875377

 

TS136GY6R#NW1 インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ TOTO 18875377
TS136GY6R#NW1 インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ TOTO 18875377

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)600
内容量1個注文コード18875377品番TS136GY6R#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。

寸法L(mm)600材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂ホワイト握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18875377TS136GY6R#NW158962556TS136GY6R#NW1TS136GY6R#NW1 浴室I型手すり TOTO 58962556浴室I型手すりTOTO1個
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする