9/27より値下げ!現場を応援
MY-BC470433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875538

●※画像はイメージです。

MY-BC470433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875538
MY-BC470433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875538

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃90日以内出荷とは
内容量
1セット
明るさ(Lm)
6900
定格光束(Lm)
6070
注文コード
18875538
品番
MY-BC470433/NAHTN
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)値下げ
¥65,980
用途
工場・倉庫 クリーンルーム向け
セット内容
(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN
カバー
強化ガラス(透明)
定格消費電力(W)
42.7
本体質量(kg)
8.7
製品形状
220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
仕様
一般タイプ
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
埋込形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
参考/旧型式
MY-BC470333/N AHTN
清浄度
6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入数
1セット
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
6070
枠
ステンレス(白色仕上)
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
全国数量2以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする