曜日別特売
TS134GEY4S#SS4 インテリア・バー(セーフティタイプ・4本ねじ固定) TOTO 18875623

インテリア・バー(セーフティタイプ・4本ねじ固定)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
ハーベストブラウン
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
120
注文コード
18875623
品番
TS134GEY4S#SS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600

握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。

寸法H(mm)
120
寸法L(mm)
400
色
ハーベストブラウン
タイプ
セーフティタイプ
握り径(Φmm)
32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18875623TS134GEY4S#SS419641397TS134GEY4S#SY画像準備中インテリア・バー オフセットTOTO1個
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする