用途工場・倉庫 HACCP向け仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライトカバーアクリル 透明(帯電防止処理)取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)36.3本体質量(kg)5.5参考/旧型式MY-RC470300/N AHTN色温度(K)5000製品形状アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6350ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵