用途工場・倉庫 HACCP向け仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライトカバー帯電防止アクリル(透明)取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)24.6本体質量(kg)7参考/旧型式MY-BC440330/N AHTN色温度(K)5000製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600枠ステンレス(白色仕上)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵