曜日別特売

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)2500光源色昼白色タイプ一般タイプ注文コード18876028品番EL-LU42543NAHZ
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)16.4色温度5000色温度(K)5000光源色昼白色入数1台明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする