曜日別特売

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)3200光源色白色注文コード18876141品番EL-LU43043WAHZ
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9色温度4000色温度(K)4000光源色白色入数1台明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3120
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする