三菱電機
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
4000
光源色
昼光色
タイプ
一般タイプ
注文コード
18876229
品番
EL-LU44043DAHZ
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
24.6
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光束(Lm)
3840
入数
1台
明るさ(Lm)
4000
調光方式
連続調光形
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。