三菱電機
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
4000
光源色
昼白色
注文コード
18876265
品番
EL-LU44043NAHZ
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
24.6
色温度
5000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入数
1台
明るさ(Lm)
4000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4000
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。