三菱電機
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
4000
光源色
白色
タイプ
高演色タイプ
注文コード
18876335
品番
EL-LU44047WAHTN
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
高演色タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
25.2
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
3370
入数
1台
明るさ(Lm)
4000
調光方式
段調光形(100%、70%)
演色指数(Ra)
93
調光の可否
○
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。