三菱電機
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
5200
光源色
白色
注文コード
18876527
品番
EL-LU45043WAHZ
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
32.2
色温度
4000
色温度(K)
4000
光源色
白色
入数
1台
明るさ(Lm)
5200
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5050
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。