曜日別特売

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)6900光源色昼光色タイプ省電力タイプ注文コード18876615品番EL-LU47040DAHZ
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)36.3色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)6640入数1台明るさ(Lm)6900調光方式連続調光形演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする