三菱電機
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
6900
光源色
温白色
注文コード
18876798
品番
EL-LU47043WWAHZ
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
42.7
色温度
3500
色温度(K)
3500
光源色
温白色
入数
1台
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
6590
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。