曜日別特売
S3V60-5000 一般整流ダイオード 新電元 18877626

S3V60-5000 一般整流ダイオード 新電元 18877626
S3V60-5000 一般整流ダイオード 新電元 18877626

一般整流ダイオードS3V60-5000

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
出力電流(A)(20×20×1t銅板付き)3.5、(フィンなし)2.6
(20×20×1t銅板付き)3.5、(フィンなし)2.6
1
1.7
内容量1袋(10個)注文コード18877626品番S3V60-5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。

電流(A)
(せん頭サージ順電流)120
出力電流(A)
(20×20×1t銅板付き)3.5、(フィンなし)2.6
サイズ(mm)
7.0×Φ4.4
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
注意
※出力電流条件:50Hz 正弦波,抵抗負荷,プリント基板実装,Ta=25℃ (D1N60-5060)
※出力電流条件:50Hz 正弦波,抵抗負荷,Ta=40℃(S2V60-5000、S3V60-5000)
※せん頭サージ順電流条件:50Hz 正弦波,非繰り返し1サイクルせん頭値,Tj=25℃(D1N60-5060、S2V60-5000、S3V60-5000)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: シャッター制御盤の修理

シャッター用モーターの制御盤が故障して、整流用のダイオードが故障を発見しました。取り換えて試運転したところ無事動くようになりました。たすかりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 17464922
2024-03-12
用途: LEDテープライトの明るさ調整
卸売・小売業

依然安物を買って失敗したのでこの商品は期待通りです

1人が参考にしています
対象商品 : 17464922
2021-08-03
用途: ハザードスイッチ追加

所有しているバイクが古いので、ハザード機能がないため増設するため購入、2本あれば済むのですが、価格が安いので失敗したときの予備を含めて10本入りを購入しましたが、機能?性能的に問題なく2本で大丈夫でした。他のメーカーでカバー付きがありますが、見せるものではないのでチューブで覆うかビニールテープで巻けばこちらで十分だと思いました。

4人が参考にしています
対象商品 : 17464922
2021-09-21
用途: 製品組立に使用
三扇工業株式会社 様

緊急で必要になりネットで探した結果、モノタロウで購入できました。
電子部品購入の専門サイトではロット買いや納期が折り合いませんでしたが
モノタロウで取り扱っていたのは驚きとともに救われました。

1人が参考にしています
対象商品 : 17464922
2020-09-12
用途: LEDウィンカーやインジケーターへの電流制御

はんだ付けにも問題なく作動し 抵抗値も安定しておりました 特に問題なく使用できております

2人が参考にしています
対象商品 : 17464922
2020-04-11
用途: 回路の保護に
自動車・二輪車・自転車関連業

モーターやLEDの逆電流防止です。
入手が簡単で良い。

1人が参考にしています
対象商品 : 17464922
2020-03-19
用途: 電気工作
サービス業

カタログ通りで汎用ダイオードとして使用しました。問題ありません。

対象商品 : 18877617
2020-01-24
用途: 逆起電力カット
農・林・水産業

プランジャーの逆起電力でTrが壊れないようにと購入しました、1Aと3Aタイプは有ったので、間が欲しくてこれにしました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする