曜日別特売

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)1600光源色温白色定格消費電力(W)11.1注文コード18877629品番EL-LU21543WWAHTN
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)11.1色温度3500色温度(K)3500光源色温白色入数1台明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1480
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする