三菱電機
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
1600
光源色
昼白色
定格消費電力(W)
11.1
注文コード
18877647
品番
EL-LU21546NAHTN
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
グレアカットABタイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
11.1
色温度
5000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入数
1台
明るさ(Lm)
1600
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1400
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。