EL-D13/3(551LM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ 三菱電機 18877988

●※画像はイメージです。

EL-D13/3(551LM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ 三菱電機 18877988
EL-D13/3(551LM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ 三菱電機 18877988

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
明るさクラス550
内容量1セット注文コード18877988品番EL-D13/3(551LM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥84,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途
屋内用
仕様角形木枠セット内容(反射板枠)EL-D13/3、(ライトユニット)EL-DU551LM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)44.8参考/旧型式EL-D13/3(550LM) AHTZ色温度(K)3000製品形状ダウンライト 角形木枠光源色電球色入数1セット明るさクラス550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150定格光束(Lm)4920ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする