仕様深枠セット内容(反射板枠)EL-D22/1、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7参考/旧型式EL-D22/1(350WM) AHTZ色温度(K)4000製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン光源色白色入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)3580ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠プラスチック 白色