EL-D22/1(351WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 18878295

●※画像はイメージです。

EL-D22/1(351WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 18878295
EL-D22/1(351WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 18878295

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
内容量1セット注文コード18878295品番EL-D22/1(351WWM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
屋内用
仕様深枠セット内容(反射板枠)EL-D22/1、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7参考/旧型式EL-D22/1(350WWM) AHTZ色温度(K)3500製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン光源色温白色入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)3500ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする