EL-D10/2(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18878521

●※画像はイメージです。

EL-D10/2(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18878521
EL-D10/2(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ 三菱電機 18878521

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト 銀色コーン 遮光45°タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさクラス350
内容量1セット注文コード18878521品番EL-D10/2(351NM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途屋内用仕様グレアソフトセット内容(反射板枠)EL-D10/2、(ライトユニット)EL-DU351NM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7参考/旧型式EL-D10/2(350NM) AHTZ色温度(K)5000製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン光源色昼白色入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)3320ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)45反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする