仕様グレアソフトセット内容(反射板枠)EL-D10/2、(ライトユニット)EL-DU551WM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)44.8参考/旧型式EL-D10/2(550WM) AHTZ色温度(K)4000製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン光源色白色入数1セット明るさクラス550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)4840ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)45反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ