曜日別特売
EL-D20/2(351WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレスタイプ 三菱電機 18878688

●※画像はイメージです。

EL-D20/2(351WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレスタイプ 三菱電機 18878688
EL-D20/2(351WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレスタイプ 三菱電機 18878688

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレスタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
明るさクラス350
内容量1セット注文コード18878688品番EL-D20/2(351WM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途屋内用仕様トリムレスセット内容(反射板枠)EL-D20/2、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7参考/旧型式EL-D20/2(350WM) AHTZ色温度(K)4000製品形状ダウンライト トリムレス光源色白色入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)3310ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする