用途屋内用仕様深枠セット内容(反射板枠)EL-D07/2、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7参考/旧型式EL-D07/2(350WWM) AHTZ色温度(K)3500製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン光源色温白色入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)3490ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ