曜日別特売
EL-D06/2(551NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 18879196

●※画像はイメージです。

EL-D06/2(551NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 18879196
EL-D06/2(551NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 18879196

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさクラス550
内容量1セット注文コード18879196品番EL-D06/2(551NM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥81,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途屋内用仕様深枠セット内容(反射板枠)EL-D06/2、(ライトユニット)EL-DU551NM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)44.8参考/旧型式EL-D06/2(550NM) AHTZ色温度(K)5000製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン光源色昼白色入数1セット明るさクラス550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)5240ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする