用途屋内用仕様深枠セット内容(反射板枠)EL-D06/2、(ライトユニット)EL-DU551WWM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)44.8参考/旧型式EL-D06/2(550WWM) AHTZ色温度(K)3500製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン光源色温白色入数1セット明るさクラス550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)5080ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠プラスチック 白色