仕様グレアソフト、MILCO.Connect対応セット内容(反射板枠)EL-D21/3、(ライトユニット)EL-DU551LM AYZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)45色温度(K)3000製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン光源色電球色入数1セット明るさクラス550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)4570ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)45反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ