曜日別特売
EL-D18/3(551WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ 三菱電機 18880097

●※画像はイメージです。

EL-D18/3(551WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ 三菱電機 18880097
EL-D18/3(551WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ 三菱電機 18880097

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
明るさクラス550
内容量1セット注文コード18880097品番EL-D18/3(551WWM)AHTZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途屋内用 傾斜天井用仕様傾斜天井セット内容(反射板枠)EL-D18/3、(ライトユニット)EL-DU551WWM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)44.8参考/旧型式EL-D18/3(550WWM) AHTZ色温度(K)3500製品形状ダウンライト 傾斜角度10°~30°光源色温白色入数1セット明るさクラス550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)4750ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする