曜日別特売
EL-D18/3(351NM)AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18880115

●※画像はイメージです。

EL-D18/3(351NM)AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18880115
EL-D18/3(351NM)AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18880115

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ MILCO.Connect対応

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
定格消費電力(W)27.9
光源色昼白色
内容量1セット注文コード18880115品番EL-D18/3(351NM)AYZ
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途
屋内用 傾斜天井用
仕様傾斜天井、MILCO.Connect対応セット内容(反射板枠)EL-D18/3、(ライトユニット)EL-DU351NM AYZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.9色温度(K)5000製品形状ダウンライト 傾斜角度10°~30°光源色昼白色入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)3360ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする