●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
4000
3000
5000
4000
3500
光源色
白色
電球色
昼白色
白色
温白色
明るさ
クラス350
クラス350
クラス550
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18880526
品番
EL-D04/3(351WM)AHTZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
セット内容
(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZ
種別
LEDベースダウンライト
取付
埋込形
シリーズ
MCシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
27.7
参考/旧型式
EL-D04/3(350WM) AHTZ
色温度(K)
4000
製品形状
ダウンライト 白色コーン
光源色
白色
入数
1セット
明るさ
クラス350
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
3600
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)
15
反射板枠
プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。