用途屋内用仕様木枠セット内容(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7参考/旧型式EL-D12/3(350WM) AHTZ色温度(K)4000製品形状ダウンライト 木枠光源色白色入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)3560ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色