用途屋内用仕様木枠セット内容(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU551LM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)44.8参考/旧型式EL-D12/3(550LM) AHTZ色温度(K)3000製品形状ダウンライト 木枠光源色電球色入数1セット明るさクラス550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)4920ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色