曜日別特売
EL-D12/3(551NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ 三菱電機 18880718

●※画像はイメージです。

EL-D12/3(551NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ 三菱電機 18880718
EL-D12/3(551NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ 三菱電機 18880718

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさクラス550
内容量1セット注文コード18880718品番EL-D12/3(551NM)AHTZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途屋内用仕様木枠セット内容(反射板枠)EL-D12/3、(ライトユニット)EL-DU551NM AHTZ種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)44.8参考/旧型式EL-D12/3(550NM) AHTZ色温度(K)5000製品形状ダウンライト 木枠光源色昼白色入数1セット明るさクラス550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)5210ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする