PS-20 クッションレジャーシート 新 天の川 ストライプ プラテック 18882511

クッションレジャーシート 新 天の川 ストライプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(cm)180×180
内容量1個注文コード18882511品番PS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クッション性がありお尻が痛くなりにくいレジャーシートです。行楽や、運動会、遠足マットに大活躍します。
目に付きやすいカラフルなストライプ柄です。
手提げ袋付きで、広がらず持ち運びに便利です。
ピン4本がセットになっており、風の強い日にも安心です。

材質PPフィルム、発泡PE、アルミ蒸着フィルムストライプサイズ大きめ質量(g)399人数3人~4人寸法(cm)180×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする