GCA16P2010(200m/1号) アンサー キャスティング PEx16 GOSEN(ゴーセン) 18883247

GCA16P2010(200m/1号) アンサー キャスティング PEx16 GOSEN(ゴーセン) 18883247
GCA16P2010(200m/1号) アンサー キャスティング PEx16 GOSEN(ゴーセン) 18883247
GCA16P2010(200m/1号) アンサー キャスティング PEx16 GOSEN(ゴーセン) 18883247
GCA16P2010(200m/1号) アンサー キャスティング PEx16 GOSEN(ゴーセン) 18883247

アンサー キャスティング PEx16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)11巻長さ(m)200注文コード18883247品番GCA16P2010(200m/1号)
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

<16ブレイドでワンランク上の強さを追求>8本編組より16本編組の方がより細い繊維で高密度に組み上げられています(画像参照)。同社8本編組ラインと比較し、フィラメント数が1.5倍になることで表面がなめらかに、ピッチ数が1.3倍になることで構造安定度がアップ。それにより強力値もアップし、ワンランク上の強さを実現。安定したファイトが可能です。 <飛距離に差が出る圧倒的な滑らかさ>16本編組だからラインの表面が滑らかになり飛距離がUP!GOSEN独自の”SG加工”が「ハリ」「コシ」を生み出し操作性も抜群です。 <視認性に優れたラインカラー>日中から夜間まで、あらゆる状況下で視認性が高いピンクカラーを採用。

用途より強く!より滑らかに!アプローチの幅が広がる。キャスティング専用16ブレイドPEライン!!仕様ポンド(lb):231巻長さ(m)200サイズ(号)1ライン色ピンク強力(kg)MAX:10.5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする