- ビタカイザー W3000 金陽製薬 18886367

ビタカイザー W3000

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(100mL×50本)
注文コード
18886367
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
容量(mL)
100
区分
指定医薬部外品
シリーズ
ビタカイザー
本数
50
効能
滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
栄養成分
タウリン、ローヤルゼリー、カルニチン塩化物、チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)、リボフラビン(ビタミンB2)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ニコチン酸アミド、無水カフェイン
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886367
2026-06-14
用途: 夏バテ対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

味が非常に飲みやすいです。価格もタウリン3,000入ってるタイプにしては安価ですのでいいですね。今後もリピートするつもりです。

対象商品 : 18886367
2025-05-08
用途: 休憩の時
LANDER GROUND TRIBES 様(卸売・小売業)

作業の合間に毎日飲んでいます、すっかり毎日の日課となっています!
発送も早くとても助かっています!
ありがとうございます!れ

対象商品 : 18886367
2024-02-14
用途: 栄養補給
寺田デンキ 様

最初は余り聞きなれない製薬会社だと思っていましたが、有名な会社だとわかりました。数回リピート購入しています。

対象商品 : 18886367
2023-08-23
用途: 倉庫の作業の合間に
九州黄銅株式会社 様

すっきりした飲み心地でよかったです
社員のみんなにも好評です

2022-10-31
用途: 寝起きの一本
LANDER GROUND TRIBES 様(卸売・小売業)

長年愛用させていただいています。
特に不具合を感じないので効いていると思います!
これからも続けようと思います。

対象商品 : 18886367
2022-07-10
用途: 庭木の剪定等時服用する
その他業種

ビタガイザーは長く服用している 身体に合っているかも

対象商品 : 18886367
2021-01-06
用途: デスクワーク、肉体労働時
製造業

ビタカイザーを飲むと、頭が冴えてテキパキ仕事が捗り、今では手離せない物となってます。
改善点を上げるとしたら、疲労回復効果がイマイチな感じがします。

対象商品 : 18886367
2020-03-04
用途: 疲れた時
その他業種

疲れた時に飲むとすっきりします。長く愛用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする