曜日別特売
704 安全ベスト 50mm幅 ユニワールド 18887627

 

704 安全ベスト 50mm幅 ユニワールド 18887627
704 安全ベスト 50mm幅 ユニワールド 18887627

安全ベスト 50mm幅

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)イエロー
テープ地色イエロー
内容量1着注文コード18887627品番704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

夜間作業、安全作業を守る必需品。チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単。50mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付

用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行種類ベスト型サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープテープ地色イエローウエスト(cm)90~130着丈(cm)55色(本体)イエローアズワン品番65-0308-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18887593
2024-03-14
用途: 機械メンテナンス
株式会社ファーストテック

作業するときに大きすぎなくてフィットして着やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする