SLASH(シンメン)
ポケッタブルフラッシュベスト
仕様
フロント面ファスナー
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73548338
0990
ケイコウオレンジ
M
110
72
93
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73548347
0990
ケイコウオレンジ
LL
130
65
93
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73548356
0990
ケイコウイエロー
M
110
72
99
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73548365
0990
ケイコウイエロー
LL
130
65
99
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください