SLASH(シンメン)
ショートフラッシュベスト
サイズ
F
胸囲(cm)
114-145
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ
着丈(cm)
50
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73548381
0991
ケイコウオレンジ
93
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73548390
0991
ケイコウイエロー
99
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください